すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-762

品名 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)

仕様

定格電流10A定格電圧600V、CAT II
適用電線(m㎡)2.5ケーブル外径最大φ4.8mm
全長(mm)49適合プラグφ4mm
材質表面処理:Ni
基材:CuZn
適合EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
IEC EN 61010-031に準拠
撚り線クランプ接続用
硬質絶縁スリーブ付
ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/08/21 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1180ページ
バリエーション一覧
EA940DP-761 φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
EA940DP-762 φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
その他関連
関連商品EA940DP-301 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-302 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-311 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-312 : 4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-541 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-542 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-543 : φ4mm パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-544 : φ4mm パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-545 : φ4mm パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-551 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-552 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-553 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-554 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-555 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-561 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-562 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-563 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-564 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-565 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-731 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒)
関連商品EA940DP-732 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤)
関連商品EA940DP-733 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青)
関連商品EA940DP-734 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)
関連商品EA940DP-741 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黒)
関連商品EA940DP-742 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/赤)
関連商品EA940DP-743 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/青)
関連商品EA940DP-744 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黄)
関連商品EA940DP-711 : Y形端子 変換アダプター(黒)
関連商品EA940DP-712 : Y形端子 変換アダプター(赤)
関連商品EA940DP-713 : Y形端子 変換アダプター(青)
関連商品EA940DP-714 : Y形端子 変換アダプター(黄)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top