すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DT-130

品名 : 100V/15A[6.4x30mm] ヒューズホルダー

仕様

メーカーテイシン電機型番FH-104A
ケーブルKIV1.25m㎡定格AC100V・15A
適用ヒューズφ6.4×30mm
パック入り
※ヒューズは付属していません。
ヒューズが切れた場合は、ヒューズのみ交換してください。
ホルダーは「商品動画」リンクのように、開閉可能です。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/04/12 05:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0786ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ786ページ
  • エスコ便利カタログ787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top