すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DY-12

品名 : 80x 80mm/25mm(AC200V) ファン

仕様

メーカー山洋電気型番109S051
フレームサイズ(角径)80mm厚さ25mm
材質フレーム:アルミニウム
羽根:樹脂
定格電圧200V
使用電圧範囲180~220V周波数50/60Hz
拘束電流50Hz:0.06A
60Hz:0.05A
定格電流50Hz:0.06A
60Hz:0.05A
定格入力50Hz:9W
60Hz:7W
定格回転速度50Hz:2650rpm
60Hz:3100rpm
最大風量50Hz:0.63m3/min
60Hz:0.76m3/min
最大静圧50Hz:27.5Pa
60Hz:38.3Pa
音圧レベル50Hz:30dB
60Hz:33dB
使用温度範囲-30~+60℃
期待寿命25000時間重量270g
PWMコントロール機能なし
リブなし
UL規格、CSA規格
RoHS対応品
販売価格

5,620(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1201ページ
バリエーション一覧
EA940DY-11 80x 80mm/25mm(AC100V) ファン
EA940DY-12 80x 80mm/25mm(AC200V) ファン
EA940DY-13 80x 80mm/38mm(AC100V) ファン
EA940DY-14 80x 80mm/38mm(AC200V) ファン
その他関連
オプションEA940DY-111 : [ 80mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
オプションEA940DY-112 : [ 80mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
オプションEA940DY-201 : ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1200ページ
  • エスコ便利カタログ1201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top