すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DY-132

品名 : [120mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)

仕様

メーカー山洋電気型番109-019E
適用フレームサイズ120mm用表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)
仕様吸込側、吐出側兼用質量42g
RoHS対応品
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/02 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1201ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DY-102 [ 60mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
    EA940DY-111 [ 80mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
    EA940DY-112 [ 80mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
    EA940DY-121 [ 92mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
    EA940DY-122 [ 92mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
    EA940DY-131 [120mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
    EA940DY-132 [120mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1200ページ
    • エスコ便利カタログ1201ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top