すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DY-34

品名 : 120x120mm/38mm(AC200V) ファン

仕様

メーカー山洋電気型番109S008
フレームサイズ(角径)120mm厚さ38mm
材質フレーム:アルミニウム
羽根:樹脂
定格電圧200V
使用電圧範囲180~220V周波数50/60Hz
拘束電流50Hz:0.13A
60Hz:0.11A
定格電流50Hz:0.09A
60Hz:0.08A
定格入力50Hz:14W
60Hz:12W
定格回転速度50Hz:2700rpm
60Hz:3100rpm
最大風量50Hz:2.35m3/min
60Hz:2.7m3/min
最大静圧50Hz:55.9Pa
60Hz:65.7Pa
音圧レベル50Hz:40dB
60Hz:43db
使用温度範囲-30~+60℃
期待寿命25000時間重量550g
PWMコントロール機能なし
リブなし
UL規格、CSA規格
RoHS対応品
販売価格

4,570(税抜)/ 5,027円(税込)

カタログ価格

4,570円(税抜)/5,027円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1201ページ
バリエーション一覧
EA940DY-31 120x120mm/25mm(AC100V) ファン
EA940DY-32 120x120mm/25mm(AC200V) ファン
EA940DY-33 120x120mm/38mm(AC100V) ファン
EA940DY-34 120x120mm/38mm(AC200V) ファン
その他関連
オプションEA940DY-202A : ファン用プラグコード(120x38mm用)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1200ページ
  • エスコ便利カタログ1201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top