すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940FA-1

品名 : AC250V [1c] フットスイッチ

仕様

メーカーオジデン型番OFL-1
用途産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般定格6A-250V AC
動作特性モーメンタリー
(踏んでON、離すとOFF)
動作力27N
接点構成1c連式1連式
内蔵スイッチMICROスイッチ・Z形付属コードVCTF1.25m㎡×3心×1m
保護構造IP30材質アルミダイカスト製
サイズ81(W)×162(D)×67(H)mm重量480g
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1199ページ
バリエーション一覧
EA940FA-1 AC250V [1c] フットスイッチ
EA940FA-2A AC250V [1c] 2連フットスイッチ
ウェブカタログ画像
  • 回路図
  • 各部品の材質

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top