すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940FB-1

品名 : AC250V [1a] フットスイッチ(前ヒンジ形)

仕様

メーカーオジデン型番OFL-V-S3
用途医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般定格6A-250V AC
動作特性モーメンタリー
(踏んでON、離すとOFF)
動作力10N
接点構成1a連式1連式
内蔵スイッチMICROスイッチ・V形付属コードVFF平型0.75m㎡×2心×2m
保護構造IP30材質アルミダイカスト製
サイズ66(W)×115(D)×32(H)mm重量280g
長時間の作業に適した前ヒンジ形
販売価格

5,130(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/24 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1199ページ
バリエーション一覧
EA940FB-1 AC250V [1a] フットスイッチ(前ヒンジ形)
EA940FB-2 AC250V [1a] フットスイッチ(後ヒンジ形)
その他関連
オプションEA940FB-10 : [フットスイッチ用] 保護カバー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top