すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940HD-51

品名 : φ50mmx 1m ケーブルプロテクター(OD色)

仕様

メーカー大研化成工業型番CP1-50X1MOD
用途電線・ケーブル・ホースの保護にサイズ225(W)×70(H)mm
適合ケーブル径φ50mm全長1m
参考耐荷重約8t重量6.3kg
材質軟質塩化ビニール樹脂カラーオリーブ
規格難燃性:UL94規格HB相当
屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輌の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。
耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。
上面はスリット形状で出し入れしやすいソフトな構造
長さは使用場所に合わせカッターナイフで切断可能
日本製
ROHS2対応
販売価格

19,100円(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940HD-11 φ10mmx 5m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-12 φ10mmx10m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-21 φ20mmx 5m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-22 φ20mmx10m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-31 φ30mmx 4m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-32 φ30mmx 8m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-41 φ40mmx 4m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-51 φ50mmx 1m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-52 φ50mmx 3m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-61 φ60mmx 1m ケーブルプロテクター(OD色)
    EA940HD-62 φ60mmx 3m ケーブルプロテクター(OD色)
    ウェブカタログ画像
    • 上部はスリット形状\n※色は異なります。
    • ※色は異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top