すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LG-11

品名 : AC100-240V フルマルチタイマー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番H3CR-A8
5動作マルチ
ピンタイプ8ピン
DIN48×48mmのフルマルチタイマー
設定時間0.05s~300h適合ソケットEA940LG-108
種別限時電源電圧AC100~240V
DC100~125V
販売価格

5,610(税抜)/ 6,171円(税込)

カタログ価格

5,610円(税抜)/6,171円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/13 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1191ページ
バリエーション一覧
EA940LG-11 AC100-240V フルマルチタイマー
EA940LG-12 DC24V フルマルチタイマー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top