すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940LG-32

品名 : AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番H3CR-H8L
出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰)ピンタイプ8ピン
DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
適合ソケットEA940LG-108電圧200~240V
設定時間範囲(各レンジ)0.05s~0.6s / 0.12s~1.2s / 0.6s~6s / 1.2s~12s
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1191ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940LG-31 AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
    EA940LG-32 AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
    EA940LG-33 DC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
    EA940LG-34 AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
    EA940LG-35 AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
    EA940LG-36 DC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1190ページ
    • エスコ便利カタログ1191ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top