すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LK-13

品名 : 3極 電極保持器

仕様

メーカーオムロン(omron)型番PS-3S
極数3材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
絶縁抵抗100MΩ以上使用温度-10~+70℃(ただし氷結しないこと)
使用圧力大気圧用途ビルの給・排水制御
備考電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/05 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1190ページ
バリエーション一覧
EA940LK-13 3極 電極保持器
EA940LK-14 4極 電極保持器
EA940LK-15 5極 電極保持器
その他関連
本体EA940LK-53 : 3極用 セパレーター
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top