すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LK-31

品名 : 電極棒(SUS304)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番F03-01
材質SUS304全長1m
ねじサイズM6材質表示線1本線
浄水等に使用できる標準タイプのSUS304。
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナット(EA940LK-41)とロックナット(EA940LK-46)(2個)で延長可能。
1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターが必要です。(EA940LK-53、-55)
耐食性が要求される場合はSUS316のEA940LK-32を使用して下さい。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/05 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1190ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940LK-21 電極棒セット(SUS304)
    EA940LK-22 電極棒セット(SUS316)
    EA940LK-31 電極棒(SUS304)
    EA940LK-32 電極棒(SUS316)
    EA940LK-41 接続ナット(SUS304)
    EA940LK-42 接続ナット(SUS316)
    EA940LK-46 ロックナット(SUS303)
    EA940LK-47 ロックナット(SUS316)
    その他関連
    オプションEA940LK-53 : 3極用 セパレーター
    オプションEA940LK-55 : 5極用 セパレーター
    メイン画像
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1190ページ
    • エスコ便利カタログ1191ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top