すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LK-55

品名 : 5極用 セパレーター

仕様

メーカーオムロン(omron)型番F03-14
使用極数5極適用保持器PS-4S(R)/PS-5S(R)
材質磁器最高使用温度250℃
1m以上で電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐためにセパレーターをご使用ください。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/05 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1190ページ
バリエーション一覧
EA940LK-53 3極用 セパレーター
EA940LK-55 5極用 セパレーター
その他関連
オプションEA940LK-14 : 4極 電極保持器
オプションEA940LK-15 : 5極 電極保持器
本体EA940LK-32 : 電極棒(SUS316)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top