すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LN-15

品名 : フラット直流2線 近接センサー( 5mm・非シールド)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番TL-W5MD1
直流2線式
タイプ非シールドタイプ検出方式誘導形
検出距離5mm±10%設定距離0~4mm
応差検出距離の10%以下検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄18×18×1mm応答周波数DC:500Hz
電源電圧DC12~24V、リップル10%以下使用電圧範囲DC10~30V
漏れ電流DC0.8mA以下表示灯動作時:赤色、設定時:緑色
コード長2m使用温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH保護構造IP67
重量約45g材質耐熱ABS
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/24 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1192ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top