すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LP-8

品名 : [密着取付型] フォトマイクロセンサー(遮光時点灯)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番EE-SX673A
透過形(溝型)
検出距離5mm(溝幅)
直流光方式
NPN出力
電源電圧DC5~24V±10%、リップル10%以下接続方式コネクタータイプ(4極)
形状密着取付型表示灯モード遮光時点灯
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/29 11:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1192ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top