すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MB-20A

品名 : AC100V/200V/20A 安全ブレーカー

仕様

極数2極素子数2
定格電圧AC100/200V定格電流20A
定格遮断容量1500Aフレーム容量30AF
接続方法ソルダレス動作方式熱動式
サイズ32×70×54.5mm重量89g
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。
端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます
過電流と短絡電流から回路を保護します
端子のカバーはワンタッチで着脱できます
単相3線式
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2026/05/10 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MA-15A AC100V/15A 安全ブレーカー
    EA940MA-20A AC100V/20A 安全ブレーカー
    EA940MA-30A AC100V/30A 安全ブレーカー
    EA940MB-15A AC100V/200V/15A 安全ブレーカー
    EA940MB-20A AC100V/200V/20A 安全ブレーカー
    EA940MB-30A AC100V/200V/30A 安全ブレーカー
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1184ページ
    • エスコ便利カタログ1185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top