すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MF-12

品名 : 200V・20A 電磁接触器

仕様

型式GMC-20P2定格絶縁電圧690V
コイル電圧200V極数2
開放熱電流20Aサイズ92×40.9×59mm
取付方法ねじ式
分電盤用としての取付性を追求し、コンパクト化した電磁接触器。
縦方向・横方向に取付け可能
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1188ページ
バリエーション一覧
EA940MF-11 100V・20A 電磁接触器
EA940MF-12 200V・20A 電磁接触器
EA940MF-13 100V・30A 電磁接触器
EA940MF-14 200V・30A 電磁接触器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top