すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MH-11

品名 : 15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ(ストレート型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番PBW-EB-T
屋外用 漏電保護専用
コンセント定格15A・AC100V (1500W)電線仕様SVCT2m㎡×3心
定格感度電流15mA動作時間0.1秒以内
コンセント数3個(防雨キャップ付)コード長1m
重量600g
アース付
プラグ形状ポッキンプラグ
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940MH-11A
バリエーション一覧
EA940MH-11 15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ(ストレート型)
EA940MH-12 15A/1m [防雨型]漏電保護専用プラグ(L型)
EA940MH-17 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)
メイン画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top