すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MM-112

品名 : 遮断器用小形端子カバー(2個)

仕様

メーカー三菱電機型番TCS-05SV3
適用品番EA940MM-27~-32、MN-11~-36
入数は2個入りです
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/02 20:24現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1185ページ
バリエーション一覧
EA940MM-111 遮断器用小形端子カバー(2個)
EA940MM-112 遮断器用小形端子カバー(2個)
EA940MM-113 遮断器用小形端子カバー(2個)
EA940MM-114 遮断器用小形端子カバー(2個)
その他関連
オプションEA940MM-27 : 240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MM-28 : 240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MM-29 : 240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MM-30 : 240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MM-31 : 240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MM-32 : 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-11 : AC100-240V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-12 : AC100-240V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-13 : AC100-240V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-14 : AC100-240V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-15 : AC100-240V/ 50A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-16 : AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-17 : AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-18 : AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-19 : AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-20 : AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-21 : AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
オプションEA940MN-22 : AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-31 : AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-32 : AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-33 : AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-34 : AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-35 : AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
オプションEA940MN-36 : AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top