すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MM-118

品名 : [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー(2個)

仕様

メーカー三菱電機型番TCS-03CV2
入数2個
EA940MM-11A~15A用 端子カバー
充電部の露出を避けるために使用します。
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。
はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/10 01:13現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1185ページ
その他関連
本体EA940MM-11A : 240V/ 3A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
本体EA940MM-12A : 240V/ 5A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
本体EA940MM-13A : 240V/ 10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
本体EA940MM-14A : 240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
本体EA940MM-15A : 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top