すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MN-42

品名 : AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

仕様

メーカー三菱電機型番NV125-CV
フレーム100用
定格使用電圧100~440V定格感度電流30mA
サイズ(mm)a:90 b:130 c:68 ca:90重量1000g
極数3極定格電流75A
販売価格

36,100円(税抜)/ 39,710円(税込)

カタログ価格

36,100円(税抜)/39,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1185ページ
バリエーション一覧
EA940MN-41 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
EA940MN-42 AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
EA940MN-43 AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
EA940MN-44 AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)
その他関連
本体EA940MM-114 : 遮断器用小形端子カバー(2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top