すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MP-23E

品名 : DC24V/4c/10A [LED付]汎用リレー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番LY4N
極数4極接点構成4c
定格通電電流10A接点機構シングル
使用周囲温度-25℃~40℃サイズ41.5×28×36mm
仕様動作表示灯内蔵型定格電圧DC24V
販売価格

2,560円(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-21E AC100V/4c/10A [LED付]汎用リレー
EA940MP-22E AC200V/4c/10A [LED付]汎用リレー
EA940MP-23E DC24V/4c/10A [LED付]汎用リレー
EA940MP-23H DC 24V/4c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
その他関連
オプションEA940MR-4 : 4C リレー用 ソケット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top