すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MP-53H

品名 : DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

仕様

メーカーオムロン(omron)型番MY2ZN-D2
極数2極動作表示LED
保護構造閉鎖型(ケース入り)端子構造プラグイン端子
コイル定格DC24V 36.9mAコイル抵抗650Ω
動作電圧80%以下復帰電圧10%以上
最大許容電圧110%消費電力約0.9W
接点定格負荷抵抗負荷:AC220V 5A
     DC24V 5A
誘導負荷:AC220V 2A(cosφ=0.4)
     DC24V 2A(L/R=7ms)
定格通電電流5A
最大接点電圧AC250V
DC125V
最大接点電流AC:5A
DC:5A
接点構成2c接点機構ツイン
接点材質Auメッキ+Ag接触抵抗50mΩ以下
動作時間20ms以下復帰時間20ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)耐電圧コイルと接点間: AC2000V
異極接点間: AC2000V
同極接点間: AC1000V(50/60Hz 1min)
使用温度範囲-55℃~60℃サイズ21.5(W)×28(D)×36(H)mm
質量約35g
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形
動作表示灯付き
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/25 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-51 AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
EA940MP-52 AC200V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
EA940MP-53 DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
EA940MP-53H DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵
その他関連
本体EA940MR-12A : 2C リレー用 ソケット
ウェブカタログ画像
  • 端子配置/内部接続
  • 開閉容量
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top