すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MP-71

品名 : AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番MY2K
極数2極接点構成2c
接点機構シングル定格通電電流3A
使用周囲温度-55℃~60℃サイズ21.5×28×36mm
仕様基準型定格電圧AC100V
型式MY2K
販売価格

9,310円(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-71 AC100V/2c/ 3A ラッチングリレー
EA940MP-73 DC 24V/2c/ 3A ラッチングリレー
その他関連
本体EA940MR-14A : 4C リレー用 ソケット
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top