すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MP-83

品名 : DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番G2R-1-SN
極数1極接点構成1c
定格通電電流10A接点機構シングル
使用周囲温度-40℃~70℃サイズ13×29×29mm
仕様動作表示灯内蔵型定格電圧DC24V
型式G2R-1-SN
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/28 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1189ページ
バリエーション一覧
EA940MP-81 AC100V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-82 AC200V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-83 DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリムタイプ)
EA940MP-83H DC 24V/1c/10A[LED付]リレー(スリム・ダイオード内蔵)
その他関連
オプションEA940MR-21 : [1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top