すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940MR-12A

品名 : 2C リレー用 ソケット

仕様

メーカーオムロン(omron)型番PYFZ-08
適用品番EA940MP-30A~32C、51~53Hサイズ30(H)×72(L)×23(H)mm
EA940DG-36に取り付けできます。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/25 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1189ページ1190ページ1191ページ
その他関連
オプションEA940MP-30A : AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
オプションEA940MP-31A : AC100V/2c/ 5A 汎用リレー
オプションEA940MP-32A : AC200V/2c/ 5A 汎用リレー
オプションEA940MP-33A : DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
オプションEA940MP-30E : AC 24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-31E : AC100V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-32E : AC200V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-33E : DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-33G : DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
オプションEA940MP-33H : DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
オプションEA940MP-31C : AC100V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー(CR回路)
オプションEA940MP-32C : AC200V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー(CR回路)
オプションEA940MP-51 : AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-52 : AC200V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-53 : DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
オプションEA940MP-53H : DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top