すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MW-92A

品名 : 200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

仕様

メーカー三菱電機型番S-T20
交流操作型
補助接点1a1b
DINレール取付け
サイズ43×82×75(H)mm主接点定格200V 4.0kW
コイル電圧200V
標準形
販売価格

7,190円(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1188ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MW-81A 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-82A 100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-83A 100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-84A 100V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-91A 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-92A 200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-93A 200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    EA940MW-94A 200V/200V 7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top