すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MX-215

品名 : 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)

仕様

メーカー三菱電機型番FR-D720S-1.5K
モーター容量1.5kw定格出力容量2.8kVA
定格出力電流7.0A出力電圧三相:200~240V
定格入力電圧単相:200~240V(50/60Hz)保護構造閉鎖形(IP20)
冷却方式強制風冷重量1.5kg
出力周波数範囲0.2~400Hz使用周囲温度-10~50℃(凍結のないこと)
簡単・小型の制御用インバーター
屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現
セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
販売価格

42,900円(税抜)/ 47,190円(税込)

カタログ価格

42,900円(税抜)/47,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1201ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940MX-215A
    • 品番

      EA940MX-215A

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA940MX-101 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-102 100V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-104 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-107 100V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-1 200V/0.1kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-2 200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-4 200V/0.4kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-7.5 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-15 200V/1.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-22 200V/2.2kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-37 200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-55 200V/5.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-75 200V/7.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-201 200V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-202 200V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-204 200V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-207 200V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-215 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-220 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-404 400V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-407 400V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-415 400V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-422 400V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-437 400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-455 400V/5.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-475 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1200ページ
    • エスコ便利カタログ1201ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top