すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940NA-41

品名 : 200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番SW-5-1
モーター容量200V 4kwコイル電圧200V
補助接点1a1bサイズ64×109×127(H)mm
サーマル容量12~18A
販売価格

9,170(税抜)/ 10,087円(税込)

カタログ価格

9,170円(税抜)/10,087円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1188ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940NA-31 100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)
    EA940NA-32 100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)
    EA940NA-33 100V/200V・7.5 kw 電磁開閉器(標準形)
    EA940NA-41 200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)
    EA940NA-42 200V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)
    EA940NA-43 200V/200V・7.5 kw 電磁開閉器(標準形)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top