すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-124

品名 : [5ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMI(R)ポート不足を解消できるHDMI切替器です
専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます

仕様

メーカーエレコム型番DH-SW4KP51BK
コネクター形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5
出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1
電源:DCジャック(メス)×1
サイズ123(W)×51(D)×20(H)mm
対応解像度4K(4,096×2,160) 30Hz/60Hz、4K(3,840×2,160)30Hz/60Hz、2K(1,920×1,080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i付属品専用リモコン、専用ACアダプター
最大表示解像度4K60Hz(4,096×2,160)HDMI規格HDMI2.0b
HDRHDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応データレート18Gbps
映像周波数帯域600MHz対応映像出力機器HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等
対応映像表示機器HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等ポート数入力:5 出力:1
許容ケーブル長入出力側共に5m 以内HDCPHDCP1.4/2.2対応
CEC対応HEC非対応
ARC非対応適合規格VCCI クラスB
AC アダプター定格DC 5V 1AAC アダプター入力電圧100V~240V
材質メタル(本体)重量約154g(本体)
使用温度・湿度5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温度・湿度20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。
専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。
パソコンやゲーム機など5台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。)
HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStationR5、PlayStationR4、NINTENDO SWITCH などゲーム機も接続可能です。
※すべての機器の動作を保証するものではありません。
※PlaystationR5の対応解像度は4K/60Hzまでです。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。
最大4,096×2,160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細で臨場感のある大画面で写真やWebの閲覧が可能です。
ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでもご利用可能です。
HDMI端子に金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。
HDR10、Dolby VisionR、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。
HDCP 1.4/2.2対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
入出力各ポート5mまでの、PremiumHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。
付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。
販売価格

9,890(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1901ページ
バリエーション一覧
EA940P-121 [2ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)
EA940P-122 [3ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)
EA940P-123 [4ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)
EA940P-124 [5ポート] HDMIディスプレイ切替器(4Kモデル用)
ウェブカタログ画像
  • 放熱効率が良くノイズに強いメタルケース
  • HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、ゲーム機も接続可能
  • 接続図
  • 専用リモコン付属
  • 専用ACアダプター付属
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top