すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-12A

品名 : 混合(分波)器(CS・BS/UV用)

仕様

メーカー日本アンテナ型番MXEUV
入出力インピーダンス75Ω(F型)サイズ48×20×47.7(H)mm
重量50g通過ロスUHF・VHF側:1.5dB以下
BS・CS側:3.5dB以下
使用可能な放送・4K・8K
・地上デジタル(UHF)
・110°CSデジタル
・BSデジタル
・スカパー!
・FM・VHF
・ケーブルテレビ
3.2GHz対応 屋内用CS・BS/UV混合(分波)器
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
4K8K(3224MHz)対応高シールド構造の混合器です。
屋内用
電通ランプ付き
BS・CSアンテナを動作させるための電源を出力端子から供給している際は、電通ランプ(赤色)が点灯します。
(※電源を供給しない場合は、電通ランプが点灯しませんが故障ではございません。)
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。
地デジとBS・CS放送の電波を1つにします。
入力/出力端子を逆に接続すると、地デジとBS・CS放送の電波を分けることができ分波器としても使用できます。
RoHS対応品
安全上の注意:
・本品の接続は必ず接続機器の電源を切って行ってください。
・テレビケーブルには、テレビ以外に電気が流れる事があります。接続の際には断線およびショートしないようにしてください。
また傷つけたり無理に曲げたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。火災、感電の原因となります。
・雷が鳴り出したら、本品やテレビ接続ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
・本品は屋内用ですので屋外では使用できません。
販売価格

3,810(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 01:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1203ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top