すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940P-131

品名 : HDMI切替器 (2入力1出力/4K/リモコン付)

4Kに対応した2入力1出力のHDMI切替器!自動切替・手動切替・リモコン切替が選択可能

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-HDR21R
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19pin)メス×2
出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1
切替内容HDMI入力2/HDMI出力1
切替方式本体切り替えボタン、リモコン
※電源ON機器への自動切替機能あり。
最大解像度4K/60Hz
主な対応解像度4096×2160(60/30Hz)、3840×2160(60/30Hz)、1920×1080(60/30Hz)
※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.0b
HDR対応HDCPHDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
データレート18Gbps機器間制御(CEC)対応
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
消費電力0.78W(最大)サイズ124.4(W)×49(D)×16(H)mm
重量62gピクセルクロック600MHz(最大)
対応音声フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS入力DDC信号5V
動作温度・湿度温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
付属品リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用、0.9m)×1、取扱説明書対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
HDMI機器2台の映像・音声を、1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等へ切り替えて出力可能
「自動切替モード」「手動切替モード」「リモコン切替」3つの切り替え方法から選べる
4K/60Hz、高輝度HDR、HDCP2.3に対応
給電用Type-Cケーブル付き
販売価格

4,690円(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940P-131 HDMI切替器 (2入力1出力/4K/リモコン付)
EA940P-132 HDMI切替器 (3入力1出力/4K/リモコン付)
EA940P-133 HDMI切替器 (4入力1出力/4K/リモコン付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top