すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-32

品名 : L型 プラグ

仕様

メーカー日本アンテナ型番LP-P-SP
用途狭い場所でも同軸ケーブルを接続できます入出力インピーダンス75Ω(F型)
締付トルク1.0~2.0N・m(推奨)使用温度範囲-20~+50℃
重量10g
入力側プッシュプラグ-出力側F型端子のL型の接栓
4K・8K対応
高シールドマーク品
屋内用
RoHS対応品
F型接栓やストレートプラグの先端に着けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
FM対応、V-Low対応、UHF対応、CS・BS 3224MHz対応
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/09/12 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1250ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1250ページ
  • エスコ便利カタログ1251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top