すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-97

品名 : EDID保持器(HDMI用)

パソコンに正しくEDID情報を認識させることができるHDMI用EDID保持器

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-EDID
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)オス×1
出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
消費電力0.17W(最大)
環境条件動作時/温度 0~50℃、湿度 0~85%(結露なきこと)
保管時/温度 -20~80℃、湿度 0~90%(結露なきこと)
最大解像度4096×2160(60Hz対応)
主な対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)
3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)
1920×1080p(60/50/30/24Hz)
1920×1080i(60/50/30/24Hz)
1280×720p(60/50Hz)
640×480p(60/50Hz)
※接続するテレビやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.0b
HDCPHDCP1.4、HDCP2.2入力DDC信号5V
機器間制御(CEC)対応対応音声フォーマットDolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
HDR対応サイズ約W44×D24×H11.8mm
重量約8gセット内容本体×1、取扱説明書
注意本製品はARC機能を持つHDMIポートに接続した状態でEDIDコピーすることに対応しておりません。
またEDIDコピーが完了した状態の本製品を、ARC機能を持つHDMIポートに接続した場合でも正しくEDID情報を認識することができません。
これは本製品がARC機能のオーディオ信号に対応していないためであり、本製品の仕様となります。MacMiniに関してはHDMIポートがARC機能に対応しているため、正常に認識でない、という状況になります。
対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイのEDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたHDMIディスプレイからボタン1つでEDID情報を効率的に学習・保存することができます。
4K/60Hz対応、HDCP2.2に対応しています。
販売価格

9,290(税抜)/ 10,219円(税込)

カタログ価格

9,290円(税抜)/10,219円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top