すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PJ-1

品名 : BNC型プラグ(RG-58U・RG-58A/Uケーブル用)

仕様

メーカーテイシン電機型番CN-9(E)
仕様RG-58U・RG-58A/U (50Ω)ケーブル用取付方法圧着式
材質黄銅(ニッケルメッキ)重量9.8g
BNC型
RoHS2対応品
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/04 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1204ページ
ウェブカタログ画像
  • 加工方法
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1204ページ
  • エスコ便利カタログ1205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top