すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-11

品名 : SPD(同軸ケーブル用/防水/防護Lv 700V以下)

仕様

用途各種無線通信
情報管理装置の雷保護
レーダー情報処理システムの雷保護
外部の保護等級IP67
※コネクタ部(ジャック・プラグ)を適切な防滴加工を施した場合に限る。
伝送周波数帯域DC~3GHz最大連続使用電圧Uc60V DC
最大許容電力50W挿入損失DC~1GHz:0.2dB以下
1GHz以上:0.2dB以下
VSWRDC~1GHz:1.2以下
1GHz以上:1.2以下
コネクタN型
インピーダンス50Ω電圧防護レベル700V以下
インパルス耐久性C2(8/20μs):20kA
D1(10/350μs):2.5kA
サイズ18(W)×72(D)×25.5(H)mm
重量約110g
※本商品は国土交通省 航空保安無線施設等 雷害対策施工標準 適合品ではありません。
JIS C 5381-21対応
各種無線装置を雷サージから保護
優れた高周波特性
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能
接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性
確実な締め付け可能なカップリング構造
カップリングナットのスパナがけ構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能
RoHS規制物質対応
販売価格

57,100円(税抜)/ 62,810円(税込)

カタログ価格

57,100円(税抜)/62,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940PK-11 SPD(同軸ケーブル用/防水/防護Lv 700V以下)
EA940PK-12 SPD(同軸ケーブル用/防水/防護Lv 800V以下)
EA940PK-13 SPD(同軸ケーブル用/防水/防護Lv1200V以下)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top