すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-166

品名 : [EA940PM-162A用] 増設用送信機

ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設可能なワイヤレスエクステンダー送信機。

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-EXWHD9TX
対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなどHDMI規格HDMI1.4
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
HDCPHDCP1.3対応使用周波数帯域5.1GHz~5.25GHz
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1機器間制御(CEC)非対応
対応音声フォーマットPCM映像遅延100ms以内
環境条件動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)消費電力2.5W(最大)
サイズW32×D83×H13mm重量約27g
付属品給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能
複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能
USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済み
販売価格

40,900円(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1900ページ
バリエーション一覧
EA940PM-162A [ワイヤレス] HDMIエクステンダー(据置型)
EA940PM-166 [EA940PM-162A用] 増設用送信機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top