すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-75

品名 : 5.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)

8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認・ウルトラハイスピードHDMIケーブル(ブラック)5m

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-HD20-U50
カラーブラックケーブル長5m
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
線材規格(UL)UL 20276ケーブル外径約9mm
被覆材質PVC対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz
DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
帯域最大48Gbps(理論値)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など
HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
ウルトラハイスピード対応
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。
※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応で可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。
eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応で、非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応です。
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 01:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1904ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940PM-71 1.0m HDMI(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-72 1.5m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-73 2.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-74 3.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-75 5.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-76 7.0m HDMI(ウルトラハイスピード)
    EA940PM-77 9.0m HDMI(ウルトラハイスピード)
    ウェブカタログ画像
    • A.W.G-mm換算表
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1904ページ
    • エスコ便利カタログ1905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top