すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PP-42

品名 : 3.6m オーディオ延長ケーブル

3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-A3-36K2
ケーブル長3.6mケーブル直径2.9×5.9mm
3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル
OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1904ページ
バリエーション一覧
EA940PP-41 1.8m オーディオ延長ケーブル
EA940PP-42 3.6m オーディオ延長ケーブル
EA940PP-43 5.0m オーディオ延長ケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top