すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857LA-12A

品名 : 225mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXJP9110R
全長(mm)22525mm
厚み1.1mm山数10
入数5枚
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
用途鉄管・ステンレス管、構造用鋼(4.5~12mm)
幅広設計1.1mmの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。
撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。
販売価格

4,330(税抜)/ 4,763円(税込)

カタログ価格

4,330円(税抜)/4,763円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 02:30現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0964ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA857LA-2A 150mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-12A 225mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-22A 300mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-3A 150mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-13A 225mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-4A 150mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    EA857LA-14A 225mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
    ウェブカタログ画像
    入数5枚
    • 入数5枚
    • ※パッケージイメージ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ964ページ
    • エスコ便利カタログ965ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top