すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-366A

品名 : 650x605x700mm パソコンラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-EC75
※注意※【お客様組立品】材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、
フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
カラーライトグレーサイズ650(W)×605(D)×700(H)mm
重量15kg天板部均等耐荷重30kg
総耐荷重55kgキャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
その他関連
オプションEA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top