すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-573

品名 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アジャスター(4個セット)

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-31AD
ねじ径M8カラーライトグレー
適用デスクEA954HC-366A、-563~-566、-711B、-411B~-413B、-414~-415、-296入数4個
デスクの位置のずれを防止します。
※同じネジ穴を利用する床固定金具との併設はできません。
※eデスク・GEデスクには標準で付属しています。ただし、eデスクはキャスターをアジャスターにして高さを変更した場合は付属しません。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:35現在)

更新
商品入数4販売単位St
その他関連
本体EA954HC-563 : 800x700x700mm 平デスク
本体EA954HC-564 : 1000x700x700mm 平デスク
本体EA954HC-565 : 1200x700x700mm 平デスク
本体EA954HC-566 : 1400x700x700mm 平デスク
本体EA954HC-411B : 500x700x1400mm パソコンデスク
本体EA954HC-412B : 650x700x1400mm パソコンデスク
本体EA954HC-413B : 800x700x1400mm パソコンデスク
本体EA954HC-711B : 600x600x1265mm パソコンデスク
本体EA954HC-414 : 650x655x1200mm パソコンデスク
本体EA954HC-415 : 650x605x1200mm パソコンデスク
本体EA954HC-366A : 650x605x700mm パソコンラック
本体EA954HC-296 : 670x644x1071mm パソコンラック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top