すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-563

品名 : 800x700x700mm 平デスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SH-FD870
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm800×700×700
重量22.2kg材質天板:木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2総耐荷重100kg
※オプションのサブテーブル、中棚などを追加した場合も荷重の総和は100kg以下にしてください。
天板の耐荷重均等荷重80kg(中心荷重50kg)
カラーライトグレー
適合床固定金具EA954HC-572適合アジャスターEA954HC-573
シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスクです。
豊富なオプションを組み合わせれば、周辺機器を使いやすくレイアウトできます。
オプションのハンギングバーを使用すれば、液晶ディスプレイもスッキリ設置できます。
木製メラミン化粧板を曲面加工したポストフォーム仕様の天板を採用しています。角が丸く、手に優しい形状です。
<ご注意>※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しております。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。
※床固定金具とアジャスターは同じねじ穴を使用するため同時に取り付けできません。
販売価格

44,600(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1979ページ
バリエーション一覧
EA954HC-563 800x700x700mm 平デスク
EA954HC-564 1000x700x700mm 平デスク
EA954HC-565 1200x700x700mm 平デスク
EA954HC-566 1400x700x700mm 平デスク
その他関連
オプションEA954HC-572 : デスク用床固定金具セット(4個)
オプションEA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1978ページ
  • エスコ便利カタログ1979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top