すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-841

品名 : 800x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SH-FX0970M
※注意※【お客様組立品】カラー天板/木目
フレーム/ブラック
出荷形態ノックダウン組立式サイズW900×D700×H700・720mm
天板サイズ/W900mm×D700mm×t16mm
キャスター径キャスター・アジャスターネジ径/M8(ピッチ1.25)重量約14.9kg
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重50kg
アジャスターの有無あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。キャスターの有無あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。
付属品キャスター(4個)、アジャスター(4個)、大型ケーブルトレーキャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属しています。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタなどを並べて設置できます。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付けることができます。
補強プレート(EA764AG-291/-292)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付けることができます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。
※天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。(アジャスター取り付け時)
販売価格

28,800円(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1983ページ
バリエーション一覧
EA954HC-841 800x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
EA954HC-842 1000x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
EA954HC-843 1200x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
EA954HC-844 1400x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
その他関連
オプションEA764AG-291 : モニタアーム補強プレート(黒)
オプションEA764AG-292 : モニタアーム補強プレート(白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top