すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HD-24

品名 : ホッチキス針リムーバー

No.10・No.35針用リムーバ。先端で針をはさみ、スライダを引き寄せると除針可能!

仕様

メーカーマックス(MAX)型番RZ-A
全長63mmサイズ40(W)×63(L)×18(H)mm
重量(g)28除針枚数20枚
ホッチキス用針はずし
先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
EA762HD-8、-10、-11、-18、31、-32、-33、-34用
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/10/27 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1808ページ
その他関連
関連商品EA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
関連商品EA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
関連商品EA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
関連商品EA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
関連商品EA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
関連商品EA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
関連商品EA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
関連商品EA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top