すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PR-13

品名 : 3.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル

パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブル、HDMI Aオス-VGAオス

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-HD24V30
カラーブラックケーブル長3m
ケーブル外径約5.5mm線材規格(UL)2919 VW-1
電源DC5V 500mW ※接続する機器のHDMI端子からの電力で動作します。
パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブルです。
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。
HDMI端子がないプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。
ドライバーなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。<ご注意>※音声出力には対応していません。音声を聞くにはパソコン本体の音声出力端子とスピーカーをつなげば音声を出力することができます。(パソコンでの再生デバイスの設定が必要です)※HDCPには対応していません。そのために本体の機種によってはHDMI出力がまったくできなくなる機種もありますので、ご使用の前に本体の製造元にご確認ください。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)
HDMIプラグ(タイプA)オス-VGA(ミニD-sub15pin)オスmicroUSBメス(電源用)
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタケーブル、HDMI Aオス-VGAオス
販売価格

6,130(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1904ページ
バリエーション一覧
EA940PR-11 1.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル
EA940PR-12 2.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル
EA940PR-13 3.0m HDMI-VGA変換アダプターケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top