すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941A-61

品名 : 10gx6本 乾燥剤(強力タイプ)

強力に除湿&脱臭!大切なカメラ、レンズを湿気から守ります

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番DF-ST106
商品名ドライフレッシュ スティックタイプサイズ30×130mm
材質シリカゲル内容量10g×6本入り
仕様スティックタイプ使用量の目安約10Lのスペースに2本
取替え目安について使用環境により異なるため期間は設けていません。
商品本体が黄色くなってきた場合にお取替えください。
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
場所をとらず、小さなスペースにも使用可能。
カメラバッグやアルミケース、メディアケースなど容器の大きさに応じてご使用ください。
カメラバッグの中や保管場所に置いてご使用ください。
天日干しにより、吸着した水分を放出し、再生が可能です。
スティックが黄色っぽくなったら、お取り替え時期です。
繰り返し使用可能
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/04/13 00:49現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ1935ページ
その他関連
仕様別商品EA941A-62 : 20gx6枚 乾燥剤(強力タイプ)
ウェブカタログ画像
  • カメラバッグやアルミケースの隙間に!
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top