すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941A-62

品名 : 20gx6枚 乾燥剤(強力タイプ)

強力に除湿&脱臭!大切なカメラ、レンズを湿気から守ります

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番DF-BW206
商品名ドライフレッシュ シートタイプサイズ120×175mm
材質シリカゲル内容量20g×6枚入り
仕様シートタイプ使用量の目安約10Lのスペースに1枚
再生シグナル有り
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
カメラバッグの中や保管場所に置いてご使用ください。
天日干しにより、吸着した水分を放出し、再生が可能です。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
シート(スティック)の白い面が黄色っぽくなったら、お取りかえ時期です。
チャック付きパッケージなので、必要な時に必要なだけ使えます。
繰り返し使用可能
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/12 23:21現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ1935ページ
その他関連
仕様別商品EA941A-61 : 10gx6本 乾燥剤(強力タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 天日干しにより、吸着した水分を放出し、再生が可能です。
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top