すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-152

品名 : 160x500x155mm 光誘引捕虫器(フレキシブル型)

仕様

メーカーSHIMADA型番LC-F01
シリーズluics商品名Luics-F LED
仕様本体有効面積50㎡
電源AC100V~240V(50/60Hz)消費電力10W
サイズ160(W)×155(D)×500(H)mm重量800g
ランプ交換目安約20,000時間適用害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)
付属品・専用UV-LED ロング
・専用粘着シート 1枚 
・ACアダプター(コード長1.8m)
・ラインテープ2色
・取り付け用ビス
さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に
アーム可動式
壁面・天面固定タイプ/縦・横設置可能
アームを自由に可動させることができるので簡単にシートの交換ができ、人の視界に粘着面が映らないようにさっと調整できます。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。
粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
販売価格

41,000(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2149ページ
その他関連
部品EA941B-162 : [EA941B-152用] 粘着シート(12枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top