すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-211

品名 : φ132x 92mm ボウフラストッパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番BD-2S
有効面積設置場所周辺サイズφ132×92mm
重量150g材質鉄板、樹脂
水を入れて、お庭に置いておくだけでいつの間にか蚊を駆除できます。
化学薬品・電気不使用
環境に優しく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばずに設置できます。
水の補充は2日に1回程度
日陰、植え込みに置くと効果抜群です。
容器内に水を入れて蚊に卵を産ませます。
容器内で孵化し、ボウフラ、さなぎ、成虫にと成長しますが、網目を抜けられず外に出られないため、餓死します。
年間を通して使用可能です。
販売価格

695(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/27 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA941B-211 φ132x 92mm ボウフラストッパー
EA941B-213 φ208x 67mm ボウフラストッパー
EA941B-216 φ230x150mm ボウフラストッパー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top